Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Type de tension commande
puissance de fonctionnement nominale NEMA
Type de raccordement du circuit principal
Adapté à un montage sur rail
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Gamme
Code Douane
Multiple de vente