Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys F - contact auxiliaire 1NO+1NC - bornes à ressort R1/L1 TeSys G - H55,8mmxL15,4mmxP84,8mm - IP20 - emplacement de montage : côté - manoeuvre des contacts auxiliaires : instantanée - raccordement : borniers à vis-étrier
Ces accessoires sont des blocs de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour les Giga contactors TeSys Extrêmement fiable et adapté au 17 V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spécifiques plus difficiles Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529 Ils sont prévus pour un montage latéral par bornes à ressort R1/L1 Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude
Tesys f
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Culot
Type de pose
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Gamme
Code Douane
Multiple de vente