Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contacteur auxiliaire frontal 2NO+2NF pour contacteurs AF09 À 96 SANS CA
«Les blocs de contacts auxiliaires sont utilisés pour le fonctionnement des circuits auxiliaires et des circuits de commande pour les environnements industriels standard.
Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal:
• Bloc CA4..K 1 ou 4 pôles, avec contacts instantanés N.O., N.F.
Sélectionnez les blocs de contacts auxiliaires 4 pôles CA4 - .. EK, CA4 - .. MK ou CA4 - .. NK, en fonction du type de contacteur ou de relais de contacteur pour le respect des exigences standard (voir " Marquage et positionnement des bornes " ").
Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage latéral:
• Bloc 2 pôles CAL4..K, avec N.O. instantané + Contacts N.C.
Pour clipser sur le côté droit et / ou gauche des contacteurs.
Les blocs de contacts auxiliaires sont équipés de bornes à ressort enfichables protégées contre les contacts directs accidentels et portent le marquage de fonction correspondant. "
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
AF
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane