Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contacteur de puissance, 3p+1F, 3kW/400V/AC3, raccordement par borne à vis amont et aval
Dilm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de fonctionnement nominale NEMA
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Type de raccordement du circuit principal
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente