Contacteur de puissance, 3p+1F, 4kW/400V/AC3

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW

Contacteur de puissance, 3p+1F, 4kW/400V/AC3, raccordement par borne à vis amont et aval

 
 

Détails du produit

Dile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

3.7 kW

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

3 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6.6 A

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

22 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

52 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Dile

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.