Contacteur de puissance CTX³ - 4P - 2NO+2NF - AC 1 500 A / AC 3 400 A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 85...264 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 400 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 200 kW

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 400A (AC3) ou 500A (AC1) avec contacts auxiliaires 2NO et 2NF intégrés - tension de commande 100V~ à 240V~ ou 100V= à 220V= avec raccordement sur plages

 
 

Détails du produit

Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles
Avec contacts auxiliaires intégrés
Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
- Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1 : 500A - Courant d'emploi maximum AC3 : 400A - Tension de commande : 100V~ à 240V~/100V= à 220V=
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ctx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

Type de tension commande

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

85...242 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

85...264 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

85...264 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

2

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

200 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Info produit

Gamme

Ctx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.