Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MCRC013ATWD Mini Contacteur Auxiliaire 1NO+3NC 24VDC +/-30%
Le mini contacteur relais MCRC013ATWD est un relais contacteur 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est équipé d'une bobine à limites de fonctionnement étendues et convient pour un montage mural ou sur rail.
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
M
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
Avec affichage LED
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Commande manuelle
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
courant de fonctionnement nominal, 400 V
interface
Hauteur
Profondeur
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane