Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles sans contact auxiliaire intégré courant maximum d'utilisation AC1 20A et en AC3 16A - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis
Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles
20A
Sans contact auxiliaire intégré - Raccordement par bornes à vis
- Courant maximum d'utilisation AC 1 : 20A - Courant maximum d'utilisation AC 3 : 16A - Tension de commande : 230V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Ctx³
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
adapté à un montage sur rail
Gamme
Multiple de vente
Code Douane