Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mini inv. 4kW Av. Ver. de Secu.-2 x 3P+1No-24VDC
Le mini contacteur inverseur VBC6A-30-10 est un contacteur 3 pôles compact avec 1 contact auxiliaire, bornes à vis et verrouillage mécanique et blocage de sécurité. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un must et l'espace est primordial. Les mini contacteurs inverseurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges de moteurs triphasés jusqu'à 4 kW (AC-3). Les autres caractéristiques sont la bobine silencieuse et sans bourdonnement, une indication de position du commutateur et la possibilité intégrée de montage sur rail ou au mur.
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Montage possible sur barres profilées
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Fonction
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Largeur
Multiple de vente
Code Douane