Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal
Type de tension commande
type de raccordement du circuit auxiliaire
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
avec affichage LED
tension d'alimentation de courant nominal CC
commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
tension de fonctionnement CA 60 Hz
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Code Douane
Multiple de vente