Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance pour contacteurs, 24V DC
Cmd
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement CC
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
courant de fonctionnement nominal
tension de fonctionnement CA 50 Hz
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
Courant de commutation
type de raccordement du circuit auxiliaire
avec affichage LED
tension d'alimentation de courant nominal CC
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Largeur
Hauteur
Profondeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme