Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC basse conso - avec antiparasite - 12A (< = 60°C) < = 440VCA AC-3 25A (< = 60°C) < = 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (2NO/2NF), pour les applications de contrôle de charge de catégorie AC-1 jusqu'à 25 A/400 V et pour les applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 25 A < 60 °C. Il fournit une bobine à faible consommation 110 V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO/1NF, une connexion par bornes à anneaux. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme