Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (< = 60°C) < = 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
Contacteur TeSys D, 4 pôles (4NO), pour applications de charge non inductive jusqu'à 125A / 1000V en AC-1 Il fournit une bobine 230V CA 50/60Hz, une connexion de puissance par bornes à vis, une connexion de contrôle par bornes à vis-étriers Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires à montage latéral et frontal disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme