Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 200Vca 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-1 - 80A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-3 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme