Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur K pour usage courant - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 230VCA - montage platine ou rail - AC-1 - 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
Contacteur TeSys K, 4 pôles (4NO), pour les applications de contrôle de charge non inductives jusqu'à 20A / 690V en AC-1 Il fournit un circuit de commande 230V CA 50/60Hz, une connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 50 ° C, il procure fiabilité et durabilité aux applications standard Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme