Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 400VCA - AC-1 AC-3 AC-4 - 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - 9A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Ce contacteur TeSys K, 3 pôles (3 F) convient aux applications de commande de moteur jusqu'à 9A/690V CA-3 (4kW à 400V), Il est également adapté aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine CA 400 V 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornier à vis étriers. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 50°C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme