Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur auxiliaire K - CA3K - 2F+2O - 10A < = 50°C - AC-15 DC-13 - bobine 24VCC - 600V CSA C22.2 No 14 690V BS 5424 690V IEC 60947 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier
Relais de contrôle TeSys K, 4 contacts (2NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13 Il fournit un circuit de commande 24V CC sans consommation d'appel, connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante -25 / + 50 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys ca
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
Avec affichage LED
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme