Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Snap In - TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A inf 60°C - AC-14 AC-15 DC-13 - bobine 12VCC avec antiparasite -0,1 à 0,25 Uc perte de niveau 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes Snap In
Relais de commande TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 12 V CC sans consommation d'appel et équipé d'un dispositif de suppression des surtensions, raccordé par des borniers snap-in. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par clipsage. Certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -40/+60 °C.
TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.
Tesys ca
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
avec affichage LED
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane