Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 400VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 40A< = 440VCA AC-3 60A< = 440VCA AC-1 - fusible 80A gG - bornes EverLink
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
puissance de fonctionnement nominale NEMA
tension de fonctionnement CA 60 Hz
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
montage possible sur barres profilées
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane