Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
Type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Profondeur
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane