Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes à ressort - contacts 4F
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 4NO jusqu'à 10 A/690 V CA, raccordés par des bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme