Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 230VCA 40...400Hz - 1260A < = 440VCA AC-1 - fusible 1000A gG - raccordement puissance barres 2x100x5mm
Contacteur tesys F, 3 pôles (3 F), 1250 A/690 V CA-3, pour applications à charge non inductive. Il fournit une faible consommation étanche 230V 40-400Hz AC bobine, borniers à boulons pour les barres ou les câbles avec cosses. Pour des vitesses de fonctionnement élevées jusqu'à 2 400 cycles/heure et des environnements jusqu'à 55 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée dans un tiroir et à un large choix de blocs et d'accessoires supplémentaires (à commander séparément). Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC), conforme au développement durable.
Tesys f
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme