Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contacteur forte puissance, TeSys Giga, 3P(3NO), DC-1 inf 460V, 330A, bobine AC/DC large bande 200V à 500V, Communication ModBus, version standard
Tesys Giga High Power Contacteur, 3 pôles (3NO) adapté aux applications de catégorie AC-3e jusqu'à 330 A 185kW@440V. Il est équipé d'une bobine électronique basse consommation 200-500 V CA/CC à large bande et d'un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1mA) hautement fiable intégré. Il est conçu pour les applications exigeantes avec des taux de fonctionnement maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C. Il est construit avec une grande fiabilité et offre une durabilité mécanique jusqu'à 8 millions de cycles. Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), module de commande améliorant la durée de vie du contacteur par des activités de maintenance simples. Les raccordements d'alimentation principale accessibles à l'avant sont équipés de connexions boulonnées et de connexions de commande par bornes-poussoirs pour un montage facile et rapide. Il offre une protection IP2x contre la face avant avec cache-bornes en option, conformément aux normes CEI 60529 et VDE 0106. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement de -25 °C à 60 °C et être monté directement sur la platine. Les dimensions sont de 225 mm x 140 mm x 226 mm (H x L x P), la taille compacte permet d'économiser l'espace du panneau Certifié multi-normes (CB, CCC, CE, UKCA). Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit.
Tesys f
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane