Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - montage platine ou rail - AC-1 AC-3 AC-4 - 12A < = 440VCA AC-3 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
Le LC1K1210P7 est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu'à 5,5 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 230V 50/60 Hz CA ainsi qu'un contact auxiliaire interne de type 1NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme