TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 6 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 2.2 kW
ICON

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCA - montage platine ou rail - AC-3 AC-4 - 6A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Le LC1K0610B7 est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu'à 2,2 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA ainsi qu'un contact auxiliaire interne de type 1NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tesys k

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

1.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

4 A

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

440...440 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

440...440 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

6 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

57 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Gamme

Tesys k

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.