Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur profilé - bobine 230Vca - H144mmxL124mmxP143mm - IP20 - application : commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-3 - 3 pôles - 3NO
Démarreur étoile-triangle préassemblé TeSys D, pour les applications de contrôle moteur jusqu'à 18,5 kW à 400 V en connexion triangle. Démarreur sur platine, version ouverte, composé de 3 contacteurs LC1D avec bobines 230 V CA 50/60 Hz, contact auxiliaire intégré 1NF sur étoile, un bloc de contacts temporisés 1-30 s. Ensemble compact (largeur 144 mm), fixation par vis. Pour les cadences de fonctionnement jusqu'à 30 démarrages/heure, temps de démarrage maximum de 30 s. Équipé de raccordements électriques étoile-triangle précâblés et d'un verrouillage mécanique, l'utilisation d'un relais de surcharge thermique (à commander séparément) est fortement recommandée.
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Montage possible sur barres profilées
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme