Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur-inverseur K basse conso - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - 0,7 à 1,30 Uc - 6A < = 440VCA AC-3 - 1.3 Mcycles - fusible 25A aM 25A gG - broches à souder
Ce contacteur inverseur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 9A/690V AC-3 (4kW à 400V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine 24V DC avec dispositif de suppression intégré, contact auxiliaire intégré 1NC, connexion par broches à souder pour circuits imprimés. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
montage possible sur barres profilées
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane