Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 400A - sans bobine
Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 400A / 1000V en AC-3, pour applications moteurs jusqu'à 200kW à 400V. Contacteur sans bobine pour permettre une sélection et une installation ultérieures (bobine à commander séparément), il fournit des bornes à boulons pour barres ou câbles avec cosses. Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu'à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Il facilite l'installation et la maintenance grâce à un tiroir pour l'insertion de la bobine sélectionnée et un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys f
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de raccordement du circuit principal
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Gamme
Multiple de vente