Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Démarreurs progressifs SIRIUS 200-480 V 143 A, 24 V CA/CC bornes à vis sortie analogique
Les démarreurs progressifs Basic Performance SIRIUS 3RW50 constituent la solution compacte pour les applications standard. Ils sont à commande 2 phases et couvrent une plage de puissance de 75 à 315 kW (sous 400 V).
Sirius 3rw5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
avec affichage
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane