Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Démarreurs progressifs SIRIUS 200-480 V 25A, 110-250 V CA bornes à vis Entrée thermistance
Les démarreurs progressifs General Performance SIRIUS 3RW52 constituent la solution idéale pour les applications standard. À commande 3 phases pour une commande optimale des moteurs, ils couvrent une plage de puissance de 5,5 à 560 kW (sous 400 V). Les modules IHM et les modules de communication en plugin (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP et Modbus) optionnels et, au choix, une sortie analogique ou une protection de moteur par thermistance garantissent une flexibilité maximale
Sirius 3rw52
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
Classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
Avec affichage
Fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme