Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S0 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 24 V CA/CC bornes à vis ECCN:EAR99
Les démarreurs progressifs 3RW sont conçus pour le démarrage normal. En cas de démarrage difficile ou de fréquences de démarrage plus élevées, il convient de choisir un appareil plus puissant. Les démarreurs progressifs 3RW50 et 3RW52 peuvent être utilisés dans des réseaux isolés (réseaux IT) jusqu'à 600 V CA max. et les démarreurs progressifs 3RW55 jusqu'à 690 V
Sirius 3rw
pour voir vos prix et les stocks
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
avec affichage
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane