Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 12A - 110...480 V - 10...10 % - H124mmxL45mmxP131mm - monophasé - calibre du démarreur IcL : 9 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension - IP20
Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.
L'utilisation d'un ATS01 de la gamme Altistart améliore les performances de démarrage des moteurs asynchrones en permettant un démarrage progressif sans à-coup et contrôlé.
Altistart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
Classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
Avec affichage
Fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme