Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altistart - démarreur progressif électronique contrôle - 110v puissance 410a 440v - H425mmxL206mmxP299mm - 3 phases - tension d'alimentation : 230...440 V - 15...10 % - calibre du démarreur IcL : 410 A - catégorie d'emploi : AC-53A - IP00
Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d'une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d'enregistrer et transférer des réglages de configuration.
Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.
Altistart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
Classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
Avec affichage
Fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme