Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys island - tête de communication Ethernet - Ethernet IP - Modbus TCP - 3 RJ45 - 1 micro SD - tension alimentation 24 V CC - courant d'emploi 3A maxi - protection fusible ext - IP20 - H118xL50xP114mm - RoHS UE - norme EN/CEI-CSA-UL-EAC
Ce coupleur de bus TeSys island est un point de connexion entre une configuration TeSys island (groupe de démarreurs) et un système d'automatisme sur Ethernet/IP ou Modbus TCP. Cette tête de communication remplit toutes les fonctions de l'application (avatars TeSys), sélectionnables et configurables via SoMove ou MachineExpert. Pour le diagnostic et la maintenance de l'îlot TeSys, un serveur Web (OMT) est intégré. Elle s'alimente en externe (24V DC) et dispose de 2 ports RJ45 pour Ethernet/IP ou Modbus TCP, 1 port de service RJ45 sur Ethernet, 1 port carte micro SD et 1 port pour le bus interne interconnectant les modules. Elle permet un montage sur rail DIN, avec les autres modules de la configuration TeSys island, le coupleur de bus est le module le plus à gauche. Elle est certifiée multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), certifiée cybersécurité Achilles niveau 2 et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys island
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
standard radio LTE
standard radio eGPRS
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
avec séparation de potentiel
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme