Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 40A AC-3 - moteur 22kW 415VCA - coffret en tôle d'acier - commande 380VCA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température ambiante, limite supérieure sans restriction
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
type de starter moteur
Type de tension commande
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
avec fusible
avec déclencheur de court-circuit
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
montage possible sur barres profilées
réinitialisation externe possible
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour LON
nombre de voyants lumineux
courant de fonctionnement nominal Ie
adapté à un arrêt d'urgence
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de postes de commande
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
avec transformateur
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane