Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Départ-moteur sans fusibles, inversion de marche CA 400 V, Taille S0 23,0...28,0 A 230 V CA borne à vis pour montage sur rail DIN avec adaptateur pour montage sur rail symétrique (satisfait aussi au type de coordination 1) Type de coordinat
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
Degré de protection (NEMA)
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
protection contre les surcharges compensée en température
température ambiante, limite supérieure sans restriction
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
type de starter moteur
Type de tension commande
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
avec fusible
avec déclencheur de court-circuit
Classe de déclenchement
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Montage possible sur barres profilées
réinitialisation externe possible
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour LON
Plage de réglage
Nombre de voyants lumineux
courant de fonctionnement nominal Ie
Adapté à un arrêt d'urgence
Nombre de postes de commande
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Avec transformateur
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme