Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Démarreur direct de sécurité High Feature, à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 1,1 kW / 400 V, Plage de réglage 0,9 .. 3A, PROFIenergy, option : Module 3DI/LC ECCN:9N9999
ET 200SP est un système de périphérie décentralisée modulaire, évolutif et hautement flexible, en indice de protection IP20. Les départs moteurs ET 200SP, en tant que modules de périphérie, font partie intégrante de ce système de périphérie. Ces appareils de commutation et de protection pour consommateurs 1 et 3 phases sont disponibles sous forme de démarreur direct ou inverseur.
Sirius et 200sp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
Type de tension commande
avec déclencheur de court-circuit
Classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
réinitialisation externe possible
Protocole pris en charge pour ASI
Plage de réglage
Nombre de voyants lumineux
courant de fonctionnement nominal Ie
Avec transformateur
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme