Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ET 200pro DSE ST Démarreur direct standard Commutation mécanique Protection électronique contre les surcharges AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A sans contact de freinage Han Q4/2 - Han Q8/0
Les départs moteurs SIRIUS / SIMATIC ET 200pro constituent l'outil idéal pour utiliser plusieurs solutions d'entraînement décentralisées se situant au même endroit et contenant plusieurs moteurs, capteurs et actionneurs numériques/analogique devant être commandés depuis une station décentralisée. Ils sont parfaitement appropriés à la commande et à la protection de tout récepteur 3 phases.
Sirius et 200pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
type de starter moteur
Type de tension commande
Type de raccordement du circuit principal
avec déclencheur de court-circuit
classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
protocole pris en charge pour ASI
Plage de réglage
courant de fonctionnement nominal Ie
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
avec transformateur
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme