Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1F+1F - fonctions de signalisation : signalisation d'erreur, indic. bouton rotatif en position ready - < = 250 V CA < = 250 V CC
Bloc de contacts de signalisation auxiliaire TeSys U pour démarreurs-contrôleurs TeSys U Il fournit un contact 1NO pour l'état ouvert / fermé (contact OF) et un contact 1NO pour l'état de déclenchement (contact SD), évalué jusqu'à 5A 250V CA/CC À insérer dans l'emplacement prévu de la base de puissance
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme