Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 3...12A - 24VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Unité de commande standard TeSys U à insérer dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V Il offre une protection complète aux moteurs Il a un courant assigné Ir 3-12A (Ir réglable), classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement) A utiliser avec une tension de 24V CA pour le contrôle du démarreur (via les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance) Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition de la protection du moteur
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme