Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 2F - tension assignée d'emploi : < = 250 V CA, < = 250 V CC - courant thermique conventionnel : 5A
Ces modules de contacts auxiliaires s'insèrent dans les bases puissance standard LUB12, LUB32, LUB38 ou puissance avancée LUB120, LUB320, LUB380. Il indique l'état de fonctionnement MARCHE/ARRÊT du moteur, quelle que soit la sens/orientation de rotation. Il offre des contacts auxiliaires instantanés 2NO de calibre 24-250V CA/CC 5A max. Il est alimenté par l'unité de contrôle . Il s'insère dans la cavité d'une base puissance prévue pour les modules auxiliaires. Il est certifié lorsqu'il est utilisé conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme