Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LE - coffret vide - pour LE1D09 D12 - avec bouton-poussoir vert et rouge - H166xL88mmxP150mm - IP65 - à commander séparément : contacteur, relais de surcharge thermique - acc. associés : LE1D09, LE1D12
Ce boîtier vide permet le montage d'un contacteur et d'un relais de surcharge thermique pour les applications de moteurs non-inverseurs AC-3 jusqu'à 5,5kW à 400V. Ce boîtier en polycarbonate offre une protection IP65 / IK07. Il est équipé d'un bouton poussoir vert Start (I) et d'un bouton poussoir rouge Stop/Reset (O). Il est optimisé pour l'intégration d'un contacteur LC1D09-D12 et d'un relais de surcharge thermique LRD02-LRD14 en fonction de la puissance du moteur (appareils à commander séparément). Cette pièce de rechange est adaptée aux démarreurs sous boîtier TeSys LE1D09xx à LE1D12xx. Il se monte en saillie avec fixation par vis, avec 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas.
pour voir vos prix et les stocks
avec couvercle transparent
Profondeur
Hauteur
Classe de protection (IP)
Matière
Adapté à un arrêt d'urgence
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane