Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - LUL module de communication profibus DP - 24V CC - IP20 - accessoires associés : LUCM, LUCD, LUCA, LUCL, LUCB, LUCC - installation plug-in - SUB-D mâle 9 voies
Module de communication TeSys U pour Profibus DP, à insérer dans les bases puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 équipées d'une unité de contrôle LUC type BL (24VDC). Il fournit un connecteur femelle SUB-D 9 points pour la connexion au réseau Profibus DP, Un bornier débrochable pour la connexion à une alimentation externe 24 VCC, en plus de 2 entrées logiques configurables 24 Vcc et 1 sortie logique 24 VCC. En bas, un bornier enfichable 3 points est prévu pour la commande locale du démarreur-contrôleur, pour être associé à un bornier de commande LU9BN11L pour une base LUB ou LU9MRL pour une base LU2B. Il affiche 3 voyants indiquant la présence de tension 24 V (24 V=) et l'état de la communication (BF, ERR). Certifié lorsqu'il est utilisé conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys u
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
standard radio LTE
standard radio eGPRS
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
tension d'alimentation DC
standard radio GPRS
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
composants système
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
avec séparation de potentiel
montage possible sur barres profilées
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Largeur
Hauteur
Profondeur
Gamme
Multiple de vente