Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - bloc inverseur LU2M - 38A - 24Vcc - montage direct - H80mmxL45mmxP105mm - application : contrôle moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
Module inverseur TeSys U pour montage vertical, pour la constitution de démarreurs inverseurs TeSys U Il fournit des contacts de puissance inversés, une commande de bobine avec des capacités de verrouillage à alimenter en 24V CC À utiliser avec une base motorisée avancée LUB120, LUB320 ou LUB380 équipée d'une unité de contrôle de type LUC*BL A associer à un connecteur de montage LU9MR1C et à un bornier de commande LU9M1 pour compléter le montage vertical
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
montage possible sur barres profilées
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme