Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - disjoncteur NG125LMA - 3P - 6.3 - Courbe MA - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA - 15kA Icu - 500 V CA - 40kA Icu - 440 V CA - 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 9 pas de 9 mm
Ce produit Acti9 NG125LMA est un disjoncteur basse tension. Il s'agit d'un disjoncteur 3P à 3 pôles protégés avec courant nominal In 6,3 A et courbe de déclenchement MA. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit s'élève à 100 kA entre 220 et 240 VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2 et à 100 kA entre 220 et 240 VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège les circuits contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il est adapté à l'isolement dans le secteur industriel conformément à la norme IEC/EN 60947-2. Le déclenchement sur défaut est indiqué par un voyant d'état mécanique rouge sur la face avant du disjoncteur. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue passe de 380 VCA à 415 VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 690 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 8 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Sa largeur est de 9 espacements de 9 mm. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (l) 81 mm x (H) 103 mm x (P) 81 mm. Le poids est de 0,37 kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -30 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Antidéflagration
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane