Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bobine A Emmission pour Disj. MS116-MS/MO132-400VAC
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations
Ms116/ms132
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à un relais de surcharge
adapté à un commutateur
Consommation d'énergie
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
adapté à un disjoncteur
adapté à un commutateur de protection de moteur
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane