Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HKF1-11 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les disjoncteurs moteurs MS116, MS132, MO116, MS132, MO165 ou MS165 - AC-15 (24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 1,5 A - 1 NO/1 NC - 0,5 module - borniers à vis-étrier - serrage 0,8 ... 1,2 N·m.
Disponibles en différentes configurations de contacts, les contacts auxiliaires frontaux HKF1 s'enfichent sur la face avant des contacteurs principaux.
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations
Ms116/ms132
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Modèle type
Type de pose
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Gamme
Multiple de vente
Code Douane