Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déclencheur à minimum de tension sans contact auxiliaire 24V 50Hz et 28V 60Hz pour montage latéral (côté droit) du disjoncteur moteur MPX³ - 1 déclencheur maximum par disjoncteur moteur
Déclencheur à minimum de tension
24V-50Hz/28V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
Sans contact auxiliaire
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Mpx³
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
adapté à un disjoncteur
adapté à un commutateur de protection de moteur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
adapté à un relais de surcharge
adapté à un commutateur
retardé
Multiple de vente
Code Douane
Gamme