Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,9...1,25 A Déclencheur de court-circuit 16 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
Nbre de pôles
Type de construction de l'appareil
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Tension de fonctionnement normale
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
Type de raccordement du circuit principal
Profondeur
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Hauteur
Plage de réglage
Largeur
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Classe de protection (IP)
sensible à une défaillance de phase
Avec déclencheur à sous-tension intégré
avec commutateur auxiliaire intégré
Courant permanent nominal Iu
Gamme
Code Douane
Multiple de vente