Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur de protection moteur, 3p, Ir=1,6-2.5A, borne à boulon, indice de protection IP 20
Xstart pkzm0
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sensible à une défaillance de phase
Type de construction de l'appareil
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
avec protection thermique contre la surcharge
Type de raccordement du circuit principal
Puissance dissipée
Tension de fonctionnement normale
Plage de réglage
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Classe de protection (IP)
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane